Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Teleskopleiter 8042 4 x 3 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Teleskopleiter 8042 4 x 3 Sprossen
Hymer Teleskopleiter 8042 4 x 3 Sprossen
Hymer Teleskopleiter 8042 4 x 3 Sprossen
Hymer Teleskopleiter 8042 4 x 3 Sprossen
Hymer Teleskopleiter 8042 4 x 3 Sprossen
Hymer Teleskopleiter 8042 4 x 3 Sprossen
Hymer Teleskopleiter 8042 4 x 3 Sprossen
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314410
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     804212
EAN/GTIN:
     4019502337800
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Teleskopleiter TELESTEP • Geringer Platzbedarf: bei Lagerung und Transport • Sicherheitsgelenke: automatisch einrastend • Sperrelemente: mit Stahlkern für Höhenverstellung • Aufbau in Treppenstellung möglich • Vielseitig verwendbar als Anlege- und Stehleiter • Per Hebeldruck aufklappbar • Höhenverstellbar: in 280-mm-Schritten
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
4 x 3
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Hymer
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Werkstoff:
Aluminium
Max. Leiterlänge:
2,92
Gesamtbreite:
555 mm
Stufentiefe:
30 mm
Sprossentiefe:
30 mm
Länge ausgefahren:
2,92 m
Länge eingefahren:
1,85 m
Gewicht:
11,2 kg
Breite:
555 mm
Länge:
2,9 m
Arbeitshöhe:
3,6 m
Ausführung:
Sprossen
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Holm:
60 mm
Sprossenzahl:
4 x 3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,58*
€ 399,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 328,79*
€ 404,09*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 340,25*
€ 411,79*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,05*
€ 452,31*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,25*
€ 452,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,09*
€ 480,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,79*
€ 456,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,69*
€ 441,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,44*
€ 432,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,79*
€ 391,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
0050302
ab € 45,29*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 12,58*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,32*
Zubehör
Hymer
0051952
ab € 28,69*
Zubehör
Hymer
008953
ab € 24,08*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.