Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günzburger Alu-Arbeitsplattform klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Günzburger Alu-Arbeitsplattform klappbar
Günzburger Alu-Arbeitsplattform klappbar
Artikel-Nr.:
     7588-GB-30416
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     30416
EAN/GTIN:
     4031405304161
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform

Die Günzburger Arbeitsplattform ist ein stabile Aluminium-Konstruktion um sicheres sowie komfortables Arbeiten auf einer geräumigen Standfläche zu ermöglichen. Die Plattform ist durch vier automatisch verriegelnde Scharniere schnell montierbar und kann platzsparend Transportiert oder Aufbewahrt werden. Die Arbeitsplattform garantiert durch geriffelte Stufen einen sicheren Auf- und Abstieg sowie eine rutschsichere Arbeitsplattform aus Aluminium-Warzenblech. Auf der Plattform können zwei Personen - inklusive Material - problemlos bei einer Belastung bis zu 500 kg arbeiten. Ein optionales Geländer zur Erhöhung der Arbeitssicherheit kann gegen Mehrpreis optional erworben werden.

Austattung Günzburger Alu-Arbeitsplattform klappbar

  • Material Aluminium
  • Plattformhöhe 970 mm
  • Plattformlänge 1860 mm
  • Plattformbreite 750 mm
  • Stufenbelag: Aluminium Warzenblech
  • Rutschhemmungsklasse R10
  • Beidseitig begehbar - Ausführung klappbar
  • Stufentiefe 65 mm
  • Holhöhe 58 mm
  • Maximale Belastung 500 kg
  • Für zwei Personen inklusive Material
  • Einfacher Aufbau durch automatisch verriegelnde Scharniere
  • Geriffelte Stufen
  • Geräumige Standfläche 1,86 x 0,75 m
  • Vier integrierte Befestigungsösen

Länge: 1,86 m
Breite: 0,75 m
Standhöhe: 0,97 m

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,53*
€ 637,37*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,70*
€ 637,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,54*
€ 663,83*
33 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 593,34*
€ 671,07*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,35*
€ 719,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,01*
€ 855,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,36*
€ 841,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,90*
€ 815,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,09*
€ 784,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,35*
€ 756,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 229,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.