Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK, Arbeitsplattform, klappbar, Material:, Aluminium, Arbeitshöhe 2,98 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsplattform klappbar
Arbeitsplattform klappbar
Arbeitsplattform klappbar Anwendung
Arbeitsplattform klappbar Anwendung
Artikel-Nr.:
     6922-13039-D57-30416
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     30416
EAN/GTIN:
     4031405304161
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
Arbeitsplattform, klappbar, Material: Aluminium, Arbeitshöhe 2,98 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
30,000 kg
Breite:
89,00 cm
Höhe:
13,00 cm
Länge:
205,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,08*
€ 637,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,24*
€ 638,04*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,08*
€ 638,04*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 550,68*
€ 641,34*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,69*
€ 650,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,04*
€ 759,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,99*
€ 746,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,11*
€ 733,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,18*
€ 710,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,08*
€ 662,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 226,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.