Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-GB-12012 Herst.-Nr.: 12012 EAN/GTIN: 4031405120129 |
| |
|
| | |
| Günzburger Glasreinigerleitern gewährleisten einen sicheren Stand und eignen sich optimal zum Reinigen von Fenstern und Glasbauten. Die Glasreinigerleitern aus Aluminium sind mit oder ohne clip-step R 13 Trittauflagen erhältlich. Die Austattung mit Stufen sorgt für einen sicheren sowie komfortablen Stand, weshalb die Leiter optimal als Arbeitsplatz genutzt werden kann. Die Glasreinigerleiter kann als Stecksystem aus drei verschiedenen Teilen (Unter-, Mittel- und Oberteil) zusammengesetzt werden. Je nach gewünschter Arbeitshöhe ist eine unterschiedliche Anzahl dieser Teile kombinierbar. Merkmale des Günzburger Glasreinigerleiter Einzel-Mittelteil 5 Stufen - Material Aluminium
- Anzahl Stufen 5 - geriffelt
- Stufenabstand 235 mm
- Stufentiefe 80 mm
- Mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R 13
- Stabile Rechteckrohr-Holme - Holmhöhe 73 mm
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Leiterlänge 1,55 m
- Leiterneigung 70°
- Obere Außenbreite 364 mm - Untere Außenbreite 448 mm
- Traversenbreite 0,90 m
- Maximale Belastung 120 kg
- Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelungen
Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da eine Standhöhe von 5,00 m nicht überschritten werden darf. Länge: 1,55 m Breite: 364 / 448 mm Gewicht: 5,6 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 184,33* | € 224,07* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,71* | € 226,49* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,67* | € 228,15* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,11* | € 228,82* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 209,21* | € 253,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|