Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Glasreinigerleiter Mittelteil mit clip-step R13 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Glasreinigerleiter Mittelteil mit clip-step R 13
Stufen-Glasreinigerleiter Mittelteil mit clip-step R 13
Stufen-Glasreinigerleiter Unterteil nivello-Traverse & clip-step R 13, 6 Stufen
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-012012
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405120129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
  • Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 120 kg
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, alu-leiter 5 stufen, alu-leiter, alu-leiter 1,6m, Glasreinigerleitern, Fensterputzleiter, Spitzleiter, Stufenleiter, Stufenleitern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,005*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.