Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Alukarren 1300 mm LB 200 kg - 320 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Alukarren 1300 mm LB 200 kg - 320 x 250 mm
Fetra Alukarren 1300 mm LB 200 kg - 320 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-A1325L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1325L
EAN/GTIN:
     4017976513256
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel

Der Fetra Alukarren ist ein handlicher Transportwagen und der obere Bügel und die durchgebogenen Querstreben sorgen für einen sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen oder Eimern. Die Sackkarre verfügt über eine anschraubbare Aluminiumschaufel und zwei Sicherheitsgriffe ermöglichen ein müheloses Verfahren des Transportwagens. Die Alukarre ist außerdem mit zwei Rädern mit Luft-Bereifung mit einer verschraubten Radbefestigung, welche einen einfachen Radwechsel garantiert, ausgestattet.

Ausstattung Fetra Alukarren 1300 mm LB mit Gleitkufen 200 kg - 480 x 300 mm

  • Material: Aluminium
  • Farbe: naturbelassen
  • 2 Sicherheitsgriffe mit Sicherheitsbügel für Rohr Ø 27 mm
  • Bügel oben, Querstreben durchgebogen
  • Tragkraft: 200 kg
  • Höhe: 1300 mm
  • Schaufeltiefe: 250 mm
  • Schaufelbreite: 320 mm
  • Gesamtbreite: 590 mm
  • Luft-Bereifung: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 9 kg
  • Räder mit Luft-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager

Höhe: 1300 mm
Breite: 590 mm
Belastung: 200 kg

Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 166,19*
€ 201,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,80*
€ 202,93*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 164,24*
€ 203,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,09*
€ 208,41*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,09*
€ 243,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,56*
€ 267,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.