Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Alukarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Alukarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
fetra® Alukarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
fetra® Alukarre, 200 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-A1325L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1325L
EAN/GTIN:
     4017976513256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und "naturbelassen", Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamttiefe (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Karren > Alukarren
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,03*
€ 236,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.