Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Etagenwagen mit fünf Böden 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Etagenwagen mit fünf Böden 1000 x 700 mm
Fetra Etagenwagen mit fünf Böden 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-8242
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8242
EAN/GTIN:
     4017976082424
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Der Fetra Etagenwagen verfügt über einen festen und vier variabel einsetzbare Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten mit einem Buchendekor als Oberfläche. Jeder Einlegeboden kann mit bis zu 90 kg belastet werden und der Transportwagen mit den offenen Stirnwänden ist mit zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit einer TPE-Bereifung ausgestattet, wobei die Lenkrollen jeweils Feststeller haben.

Ausstattung Fetra Etagenwagen mit fünf Böden 1000 x 700 mm

  • Material: Stahrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Einlegeböden aus tragfähigen Sandwich-Platten
  • 1 x fester Boden, 4 x variabel einsetzbare Böden
  • Einlegeböden variabel einsetzbar im Raster von 100 mm
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 90 kg
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1000 x 700 mm
  • Außenmaße: 1169 x 709 x 1552 mm
  • Etagenhöhen: 269, 569, 869, 1169, 1469 mm
  • Eigengewicht: 79 kg
  • Beräderung: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen

Länge: 1169 mm
Höhe: 1552 mm
Breite: 709 mm

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,57*
€ 414,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,60*
€ 419,98*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 368,83*
€ 430,23*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,47*
€ 434,20*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,66*
€ 515,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,32*
€ 613,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,67*
€ 604,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,54*
€ 580,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,83*
€ 567,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,66*
€ 548,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,43*
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,66*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,39*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,37*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 143,14*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,81*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,94*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,45*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.