Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Etagenwagen mit drei verstellbaren Holzböden 1650 x 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Etagenwagen mit drei verstellbaren Holzböden 1650 x 610 mm
Fetra Etagenwagen mit drei verstellbaren Holzböden 1650 x 610 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-4296
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4296
EAN/GTIN:
     4017976042961
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

Der Fetra Etagenwagen verfügt über einen waagerecht und zwei schräg einhängbare Böden, welche im Einhängeraster 120 mm variabel einlegbar sind. Die verstellbaren Böden sind aus Holzwerstoffplatten mit einem Buchendekor als Oberfläche und sind mit den Längsseiten in Winkelstahl eingelegt. Bei einer schrägen Einhängung ist eine mögliche Neigung von etwa 15 oder 20 Grad möglich. Der Transportwagen hat zudem offene Stirnwände und an der Unterseite befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung.

Ausstattung Fetra Etagenwagen mit drei verstellbaren Holzböden 1650 x 610 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • feste und lose Böden aus Holzwerkstoffplatten
  • eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohen Rand
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1650 x 610 mm
  • Außenmaße: 1830 x 620 x 1560 mm
  • Anzahl der Böden: 3
  • Eigengewicht: 85 kg
  • Beräderung: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen

Länge: 1830 mm
Höhe: 1560 mm
Breite: 620 mm

Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,89*
€ 489,54*
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 444,47*
€ 491,74*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,43*
€ 503,06*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,47*
€ 503,50*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,58*
€ 584,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,83*
€ 695,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,12*
€ 693,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,71*
€ 688,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,78*
€ 678,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,58*
€ 656,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4196ET
ab € 88,25*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,37*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,94*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.