Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Drahtkastenwagen 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Drahtkastenwagen 1000 x 700 mm
Fetra Drahtkastenwagen 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2772
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2772
EAN/GTIN:
     4017976027722
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen

Der Fetra Drahtkastenwagen ist eine verschraubte Baukasten-Ausführung und verfügt über allseitige Drahtgitterwände. Der Transportwagen ist mit einer Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit einem Buchendekor als Oberfläche ausgestattet und bietet so einen Stauraum für alles was sicher transportiert oder aufbewahrt werden muss. An der Unterseite des Drahtkastenwagens befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung, wobei die Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet sind.

Ausstattung Fetra Drahtkastenwagen 1000 x 700 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm eingeschweißt
  • Böden aus Holzwerkstoffplatte
  • Nutzhöhe: 700 mm
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Ladefläche: 1000 x 700 mm
  • Außenmaße: 1060 x 715 x 1069 mm
  • Eigengewicht: 51 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager

Länge: 1060 mm
Höhe: 1069 mm
Breite: 715 mm

Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,65*
€ 421,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,10*
€ 423,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,17*
€ 428,29*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,56*
€ 437,84*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,84*
€ 527,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,45*
€ 627,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,71*
€ 620,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,33*
€ 600,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,22*
€ 585,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,84*
€ 560,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,37*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,94*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.