Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Klappwagen mit zwei Holzplattformen 720 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Klappwagen mit zwei Holzplattformen 720 x 450 mm
Fetra Klappwagen mit zwei Holzplattformen 720 x 450 mm
Fetra Klappwagen mit zwei Holzplattformen 720 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-1140
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1140
EAN/GTIN:
     4017976011400
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen

Der Fetra Klappwagen hat eine Ladefläche aus einer Holzwerkstoffplatte und eine klappabre Tischplattform aus Stahlrohr. Auf der unteren Ladefläche des Transportwagens befinden sich zwei klappbare Schiebebügel und zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager sorgen für einen mühelosen Transport. Die beiden Lenkrollen sind zudem mit Feststellern gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 ausgestattet.

Ausstattung Fetra Klappwagen mit zwei Holzplattformen 720 x 450 mm

  • Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad: Ø 125 mm
  • Ladefläche: 720 x 450 mm
  • Außenmaße: 900 x 470 x 900 mm
  • Eigengewicht: 25 kg
  • Etagenhöhen: 205/860 mm
  • Tragkraft obere Ladefläche: 80 kg
  • mit 2 klappbaren Schiebebügeln
  • 1 Plattform aus Holzwerkstoffplatten
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • deutsches Patent 100 62 425

Länge: 900 mm
Breite: 470 mm
Belastung: 250 kg

Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,03*
€ 292,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,72*
€ 292,48*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,56*
€ 293,81*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 258,84*
€ 299,38*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,09*
€ 352,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,31*
€ 419,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,71*
€ 417,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,78*
€ 404,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,62*
€ 398,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,09*
€ 383,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,37*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,94*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.