Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Gerätekarren schwer 1300 mm LB 400 kg - 550 x 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Gerätekarren schwer 1300 mm LB 400 kg - 550 x 190 mm
Fetra Gerätekarren schwer 1300 mm LB 400 kg - 550 x 190 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-11051
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11051
EAN/GTIN:
     4017976110509
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre
gerätekarre traglast 400 kg

Der Fetra Gerätekarren eignet sich ideal zum Transport großer Lasten, beispielsweise von Heizkesseln auf der Ebene und ganz besonders auf Treppen. Die Sackkarre verfügt über Anlagen mit breiten Gummiprofilen und eine Schaufel mit einem Antirutschbelag gegen ein Verrutschen der Fracht. Die Griffbügel sind zudem höhenverstellbar und um 180° drehbar, sodass die Griffposition für jede Transportlage optimal eingestellt werden kann. Die Gerätekarre ist außerdem mit zwei Rädern mit Luft-Bereifung ausgestattet, welche ein müheloses Verfahren ermöglichen.

Ausstattung Fetra Gerätekarren schwer 1300 mm LB 400 kg - 550 x 190 mm

  • Material: Stahlrohr
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Anlagen mit breiten Gummiprofilen
  • Schaufel mit Antirutschbelag
  • Tragkraft: 400 kg
  • Höhe: 1300 mm
  • Schaufeltiefe: 190 mm
  • Schaufelbreite: 550 mm
  • Gesamtbreite: 700 mm
  • Luft-Bereifung: 300 x 100 mm
  • Eigengewicht: 39 kg
  • 2 Lufträder 300 x 100 mm

Höhe: 1300 mm
Breite: 700 mm
Belastung: 400 kg

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,44*
€ 400,74*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 344,22*
€ 402,59*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,58*
€ 407,49*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,40*
€ 409,25*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,29*
€ 479,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,91*
€ 571,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,21*
€ 566,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,58*
€ 544,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,09*
€ 532,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,29*
€ 508,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,76*
Zubehör
Fetra
11055
ab € 48,67*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.