Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 12 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 12 Stufen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 12 Stufen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 12 Stufen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 12 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3267712
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3267712
EAN/GTIN:
     4003311326124
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Alu-Stufenstehleiter mit großer Standplattform von euroline ermöglicht einen sicheren und ermüdungsfreien Stand. Die Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen gewährleisten hohe Stabilität und ab Leitergröße 6 sorgen reißfeste Sicherheitsspanngurte für zusätzliche Stabilisation. Zudem ist die Standplattform mit R13 Rutschhemmung für bequemes Arbeiten ausgestattet.

Austattung euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 12 Stufen

  • Stufenanzahl 12
  • Leiterlänge 4,00 m
  • Arbeitshöhe 4,80 m
  • Plattformhöhe 2,80 m
  • Ausladung 2,32 m
  • Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittfläche
  • Für sicheren und ermüdungsfreien Stand
  • Stufenabstand 250mm
  • R13 Rutschhemmung für sicheres Stehen
  • Inklusive 2 Handläufe zum Selbstanbau
  • Rollen Ø 125 mm zum einfachen Verfahren der Leiter
  • Große Standplattform 480 x 415 mm
  • Große Ablageschale
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen - mit Sicke für sehr hohe Stabilität
  • Ab Stufenanzahl 6: Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation
  • 2 zusätzliche Aussteifungen als Spreizsicherung
  • Entspricht der TRBS 2121-2

Länge: 4,00 m
Standhöhe: 2,80 m
Gewicht: 29,7 kg

Weitere Suchbegriffe: Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenleiter 4m 12 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 12 stufen, euroline, Leiter, Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Standleiter, Standleitern, Stufenleitern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,90*
€ 720,88*
€ 5,95*
ab € 685,88*
€ 797,28*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,88*
€ 857,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,19*
€ 853,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,85*
€ 834,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,38*
€ 801,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,90*
€ 735,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.