Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter Alu 4m 2x12stuf 3267712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 12 Stufen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 12 Stufen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 12 Stufen
euroline Stufenstehleiter PREMIUM Alu mit großer Plattform 12 Stufen
Artikel-Nr.:
     262-50456741
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3267712
EAN/GTIN:
     4003311326124
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter Alu 4m 2x12stuf 3267712
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente:
2
Anzahl der Sprossen:
12
Ausführung:
Plattformleiter
Länge:
4 - 4 m m
Mit Plattform:
ja
Mit Rädern:
ja
Plattformhöhe:
2800 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenleiter 4m 12 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 12 stufen, Aluleiter, Gerade Leiter, Holzleiter, Klappleiter, Knickleiter, Leiter, Mehrzweckleiter, Montagetreppe, Schiebeleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Steckleiter, Stehleiter, Steigeleiter, Teleskopleiter, Trittleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,16*
€ 723,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 683,36*
€ 799,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,88*
€ 951,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,74*
€ 949,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,30*
€ 926,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,20*
€ 889,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,36*
€ 813,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.