Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Stufenstehleiter WORK Alu mit Sicherheitsbrücke 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Stufenstehleiter WORK Alu mit Sicherheitsbrücke 6 Stufen
euroline Stufenstehleiter WORK Alu mit Sicherheitsbrücke 6 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-2257706
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     2257706
EAN/GTIN:
     4003311225168
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

euroline Alu-Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke 22577 "Work-line"

  • Stufen mit 80mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250mm
  • Rutschfestes Standpodest
  • Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
  • hoher Sicherheitsbügel
  • Profilierte Gummifüße

Ausstattungsmerkmale WORK-line

  • Konzentration auf die gängigsten Typen
  • Ausgewählte Größen
  • Rechteck-Holmprofilen mit hoher Stabilität
  • Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
  • Robuste Beschläge
  • Profilierte Gummifüße
  • Verschraubte Füße und Beschlagteile
  • Reißfeste Spanngurte

Länge: 2,18 m
Standhöhe: 1,37 m
Gewicht: 8,3 kg

Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 6 stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, euroline, Leiter, Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Standleiter, Standleitern, Stufenleitern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,70*
€ 231,85*
€ 5,95*
ab € 193,20*
€ 235,44*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,80*
€ 259,11*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.