Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Alu 2,18m 2x6stuf 2257706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11281799
11281799
Artikel-Nr.:
     262-50456543
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     2257706
EAN/GTIN:
     4003311225168
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufenstehleiter Alu 2,18m 2x6stuf 2257706
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente:
2
Anzahl der Sprossen:
6
Ausführung:
Stufenstehleiter
Länge:
2.18 - 2.18 m m
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 6 stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Aluleiter, Gerade Leiter, Holzleiter, Klappleiter, Knickleiter, Leiter, Mehrzweckleiter, Montagetreppe, Schiebeleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Steckleiter, Stehleiter, Steigeleiter, Teleskopleiter, Trittleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,32*
€ 231,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 191,49*
€ 239,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,28*
€ 262,60*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.