| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-EU-1057707-HP Herst.-Nr.: 1057707-HP EAN/GTIN: 4260562045956 |
| |
|
| | |
| euroline Holz Comfort-Stufenstehleiter Holz 2 x 7 Comfort-Stufen hawego PLUS Dieses optimierte Hawego-Set besteht aus der euroline Holzleiter (Typ 105770), dem Leiternfußset (Art. 1990007) und die Alu Holmverlängerung (Art. 1990105) und sorgt für Arbeitssicherheit sowie Unfallvermeidung am Arbeitsplatz. Serienmäßig mit Werkzeugablagetasche (Art-Nr. 1990006) und Eimerhaken. euroline Holz Comfort-Stufenstehleiter mit Rutschsicheren Leiternfüßen und Holmverlängerung - Material Holz - Material Holmverlängerung Aluminium
- Beidseitig begehbar
- Stufen mit 80 mm breiter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Entspricht der neuen TRBS 2121-2 (Technische Regeln für Betriebsicherheit) - Stufen statt Sprossen: Empfehlung wenn die Leitern nicht nur zum Aufstieg sondern auch als Arbeitsplatz genutzt werden
- Stufenanzahl 2 x 7
- Leiterlänge 2,00 m - Arbeitshöhe 3,26 m (ohne Holmverlängerung)
- Inklusive Leiternfüße - 4 Stück
- Leiternfüße bieten zusätzlichen Komfort
- Sicherer Stand auf verschiedenen Untergründen wie Stein, Holz, Fliesen oder Linoleum
- Schutz empfindlicher Böden wie Parkett, Linoleum, Marmor oder Fliesen
- Inklusive Holmverlängerung - 2 Stück
- Verlängerungsholme stufenlos verstellbar - Länge 1,25 - 2,00 m
- Für die Arbeit auf ungleicher Standhöhe z.B Treppenhäuser
Länge: 2,00 m Arbeitshöhe: 3,26 m Breite: 560 mm (unten aussen) |
| | |
| | | |
| | | |
| |