Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Baustoffbehälter BBP-100 - RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Baustoffbehälter BBP-100 - RAL 7005
Bauer Baustoffbehälter BBP-100 - RAL 7005
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4511-15-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-15-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462028920
Suchbegriffe:
Stahlblechbehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter

Der Baustoffbehälter BBP von Bauer Südlohn ist das unverzichtbare Hilfsmittel bei Sanierungs-, Neubau- und Modernisierungsarbeiten. Er eignet sich ideal für das Sammeln und Transportieren von Schüttgütern verschiedener Art. Dank dem profilierten Stahlblech und seiner stabilen Bauweise ist der Behälter besonders robust und langlebig. Somit ist er ideal für den regelmäßigen Gebrauch auf der Baustelle geeignet. Mithilfe seitlich angebrachter Kranösen wird der Transportbehälter mittels Kran aufgenommen und bewegt. Auch in Sachen platzsparender Lagerung punktet der Transportbehälter. Bis zu drei der Mulden lassen sich aufeinander stapeln und können so auch bei geringeren Platzverhältnissen problemlos untergebracht werden.

Bauer Baustoffbehälter BBP-100 - RAL 7005

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 7005 mausgrau
  • Maße 1575 x 1095 x 800 mm
  • Auflast 4500 kg
  • Inhalt ca 1,00 m³
  • Tragfähigkeit 1500 kg
  • Stabile Konstruktion aus profiliertem Stahlblech
  • Dreifach stapelbar

Breite: 1095 mm
Tiefe: 1575 mm
Belastung: 1500 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,02*
€ 459,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,96*
€ 459,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,56*
€ 468,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,47*
€ 470,36*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,35*
€ 476,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,84*
€ 567,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,48*
€ 564,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,15*
€ 549,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,61*
€ 537,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,35*
€ 500,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.