Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustoffbehälter BBP 100, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4511-15-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-15-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462028920
Suchbegriffe:
Stahlblechbehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter

Unentbehrliche Helfer bei Sanierungs-, Neubau- oder Modernisierungsarbeiten

Eigenschaften

  • 3-fach stapelbar
  • Stabile Konstruktion aus profiliertem Stahlblech
Weitere Informationen:
Schüttkantenhöhe:
555 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84314100
Gewicht:
100 kg
Länge:
1580 mm
Breite:
1095 mm
Höhe:
800 mm
Versand-Länge:
1580 mm
Versand-Breite:
1095 mm
Versand-Höhe:
800 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
660 mm
Auflast:
4500 kg
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Stapelbar:
3-fach
... > BBP > Typ BBP > Bbp 100
Weitere Suchbegriffe: Baustoffbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,02*
€ 459,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,96*
€ 459,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,56*
€ 468,41*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,47*
€ 470,36*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,35*
€ 476,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,36*
€ 559,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,07*
€ 551,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 463,06*
€ 551,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,41*
€ 539,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 453,39*
€ 539,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,40*
€ 526,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 442,38*
€ 526,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,47*
€ 493,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.