Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustoffbehälter BBP 100, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4511-15-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-15-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462028920
Suchbegriffe:
Stahlblechbehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter

Unentbehrliche Helfer bei Sanierungs-, Neubau- oder Modernisierungsarbeiten

Eigenschaften

  • 3-fach stapelbar
  • Stabile Konstruktion aus profiliertem Stahlblech
Weitere Informationen:
Schüttkantenhöhe:
555 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
100 kg
Länge:
1580 mm
Breite:
1095 mm
Höhe:
800 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Lastaufnahme-Position:
660 mm
Auflast:
4500 kg
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > BBP > Typ BBP > Bbp 100
Weitere Suchbegriffe: Baustoffbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,02*
€ 459,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,96*
€ 459,25*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,56*
€ 468,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,47*
€ 470,36*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,35*
€ 476,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,41*
€ 557,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,28*
€ 554,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,07*
€ 540,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,85*
€ 528,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,56*
€ 493,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.