Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Fasslifter RS-II|M - RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Fasslifter RS-II|M - RAL 5012
Bauer Fasslifter RS-II|M - RAL 5012
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4408-09-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-09-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462001626
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Sollen gefüllte Fässer sicher und schnell transportiert werden, ist der Bauer Fasslifter mit seiner extrem hohen Klemmkraft die optimale Wahl. Die stabile Konstruktion aus Stahlblech wird mittels Stapler aufgenommen und ist durch eine praktische Sicherung vor einem unbeabsichtigten Abrutschen von den Gabelzinken gesichert. Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer und Kunststoff-L-Ringfässer lassen sich mit der Transporthilfe risikofrei transportieren, denn das kompakte Design sorgt zusätzlich dafür, dass der Fahrer des Staplers einen freien Blick beim Transport hat. Dank des Gummianschlags wird die Gefahr einer Beschädigung des Fasses erheblich minimiert. 

Bauer Fasslifter RS-ll/M - RAL 5012

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 5012 lichtblau
  • Maße 1185 x 940 x 925 mm
  • Tragfähigkeit 1600 kg
  • Übersichtlich für den Staplerfahrer
  • Serienmäßig verzinkte Greifvorrichtung
  • Mit Gummianschlag
  • Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
  • Extrem hohe Klemmkraft
  • Mit Sicherung gegen ein unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer 
  • Geeignet für 2 200-l-Fässer

Breite: 940 mm
Tiefe: 1185 mm
Belastung: 1600 kg

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.385,55*
€ 2.512,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.378,91*
€ 2.512,44*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.388,04*
€ 2.517,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.390,65*
€ 2.522,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.425,86*
€ 2.573,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.517,60*
€ 2.995,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.502,02*
€ 2.977,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.432,05*
€ 2.894,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.395,20*
€ 2.850,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.388,04*
€ 2.841,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.