Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter RS-II/M, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter Geräte RS II M lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Fasslifter Geräte RS II M lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4408-09-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-09-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462001626
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Sicherer und schneller Transport von gefüllten Fässern

Eigenschaften

  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Übersichtlich für den Staplerfahrer
  • Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
  • Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
  • Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
  • Extrem hohe Klemmkraft
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
530 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
139 kg
Länge:
1185 mm
Breite:
940 mm
Höhe:
925 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
... > Fasslifter > RS > Rs-Ii/M
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.385,55*
€ 2.512,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.378,91*
€ 2.512,44*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.388,04*
€ 2.517,60*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.390,65*
€ 2.522,83*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.425,86*
€ 2.573,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.522,83*
€ 3.002,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.484,28*
€ 2.956,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.484,27*
€ 2.956,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.420,66*
€ 2.880,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.420,65*
€ 2.880,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.390,65*
€ 2.844,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.