Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Rollstuhlrampe SBK 1000 x 1000 mm HD 165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Rollstuhlrampe SBK 1000 x 1000 mm HD 165
Altec Rollstuhlrampe SBK 1000 x 1000 mm HD 165
Artikel-Nr.:
     7588-AL-307.00.2190
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.00.2190
EAN/GTIN:
     4045012258670
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe

Die Keilbrücke von Altec ermöglicht das Überfahren von Stufen und Schwellen mit dem Rollstuhl. Die höhenverstellbare Rollstuhlrampe verfügt über eine rutschsichere Fahrfläche und ist daher witterungs- und wartungsfrei. Optional ist ebenfalls ein Korundbelag mit Rutschhemmungswert R13 erhältlich.

Altec Rollstuhlrampe SBK 1000 B 1000 mm

  • Länge: 1000 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Gewicht: 18 kg
  • Tragkraft: 300 kp
  • Höhenverstellbar für Höhendifferenz: 120-165 mm

Länge: 1000 mm
Breite: 1000 mm
Belastung: 300 kg

Weitere Suchbegriffe: rollstuhlrampe altec, auffahrrampe rollstuhl, #N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,20*
€ 469,27*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,52*
€ 469,85*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,85*
€ 559,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,36*
€ 554,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,13*
€ 526,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,52*
€ 513,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,52*
€ 473,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.