Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrkeil Schwerlast - 2030 x 500 x 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrkeil Schwerlast - 2030 x 500 x 390 mm
Altec Auffahrkeil Schwerlast - 2030 x 500 x 390 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-141.01.006
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     141.01.006
EAN/GTIN:
     4045012009043
Suchbegriffe:
Flachform-Hubtisch Auffahrkeil
Flachform-Hubtisch Auffahrrampe
Auffahrkeil
Auffahrkeile

Aluminium Auffahrkeile von Altec dienen dem Ausgleich von Höhendifferenzen zwischen Fahrzeugen und Laderampen. Die Keile aus robustem und korrisionsfestem Aluminium haben eine geriefte Oberfläche und sind standardmäßig zur Sicherheit mit einem Überfahrschutz und einer Bockrolle für leichteren Transport ausgestattet. Die Auffahrkeile werden somit den hohen Anforderungen im moderen Warenverkehr gerecht.

Eigenschaften Altec Auffahrkeil Schwerlast - 2030 x 500 x 390 mm

  • witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion mit geriefter Oberfläche
  • Breite: 500 mm
  • Gesamtlänge: 2030 mm
  • Länge Auffahrschräge: 1300 mm
  • Länge Standfläche: 750 mm
  • Höhe 390 mm
  • Gewicht: 65 kg
  • Tragkraft: 12000 kp/Stück
  • Überfahrschutz an der Standfläche
  • Bockrolle für leichteren Transport

Andere Abmessungen von Auffahrkeilen die nicht durch die Standardmaße abgedeckt werden können als Sonderkonstruktion auf Anfrage angeboten werden.

Länge: 2030 mm
Höhe: 390 mm
Belastung: 12000 kg

Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 985,57*
€ 1.060,37*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 981,90*
€ 1.060,58*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 991,88*
€ 1.066,06*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.029,74*
€ 1.159,20*
Lager 7588
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.469,44*
€ 2.593,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.593,77*
€ 3.086,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.571,90*
€ 3.060,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.506,92*
€ 2.983,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.474,91*
€ 2.945,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.469,44*
€ 2.938,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
141.01.003
ab € 488,04*
Ähnlich
Altec
141.01.004
ab € 541,03*
Ähnlich
Altec
141.01.005
ab € 592,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.