Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchdichtung 8 mm Durchmesser in weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schlauchdichtung 8 mm Durchmesser in weiß
Schlauchdichtung 8 mm Durchmesser in weiß
Schlauchdichtung 8 mm Durchmesser in weiß
Schlauchdichtung 8 mm Durchmesser in weiß
Schlauchdichtung 8 mm Durchmesser in weiß
Artikel-Nr.:
     755-SP5371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817052044
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Renovierungsdichtung
Schlauchdichtung

Die Schlauchdichtung SP5371 in der Farbe Weiß wird üblicherweise in Holzfenstern und Holztüren montiert, wo sie aufgrund ihrer hohen Flexibilität, vor Zugluft schützt.
Dort angebracht, erhöht diese Dichtung spürbar die Lärmschutzwerte und Wärmedämmung Ihrer Fenster und Türen. Zudem bietet diese spezielle Form der Schlauchdichtung ein ausgezeichnetes Rückstellvermögen und hält auch noch nach Jahren der Nutzung, zuverlässig dicht.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 11,9 mm
  • Breite: 8 mm
  • Ø -Schlauch (außen): 8 mm
  • Nutbreite: 3 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Verkauf kostenlos eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

Unsere Schlauchdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein luftundurchlässiges Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Silikon
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-60° bis +250°
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
3 - 3
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: schlauchdichtung weiß, renovierungsdichtung, weiß, Silikon, 1 Hohlkammer, Holz, Fensterdichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,73*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.