Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchdichtung 4 mm Durchmesser in weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schlauchdichtung 4 mm Durchmesser in weiß
Schlauchdichtung 4 mm Durchmesser in weiß
Schlauchdichtung 4 mm Durchmesser in weiß
Schlauchdichtung 4 mm Durchmesser in weiß
Artikel-Nr.:
     755-SP5001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817064726
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Renovierungsdichtung
Schlauchdichtung

Die Schlauchdichtung SP5001 in der Farbe Weiß hat einen Tannenbaumfuß und eignet sich besonders für Türen und Fenster aus Holz. Sie verfügt über einen Faden als Dehnungssperre. Wird die Dichtung korrekt angebracht, erhöht sie spürbar die Wärmedämmung Ihrer Wohneinheit und sorgt für einen guten Lärmschutz. Aufgrund des verwendeten Materials, bietet diese Dichtung ein hervorragendes Rückstellvermögen und zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Schlauchdichtungen sind ein wichtiger Bestandteil von Türen und Fenster und vermögen es deren Lebensdauer zu erhöhen und ihre Effizienz sicherzustellen.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 8,5 mm
  • Breite: 4,5 mm
  • Ø -Schlauch (außen): 4 mm
  • Nutbreite: 3 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Sie erhalten bei jedem Kauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Schlauchdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort eine optimale Leistung erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Silikon
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -60° C bis +250° C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
3 - 3
Weitere Suchbegriffe: schlauchdichtung weiß, renovierungsdichtung, weiß, Silikon, 1 Hohlkammer, Holz, Fensterdichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,58*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.