Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchdichtung 8 mm Durchmesser in braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schlauchdichtung 8 mm Durchmesser in braun
Schlauchdichtung 8 mm Durchmesser in braun
Schlauchdichtung 8 mm Durchmesser in braun
Schlauchdichtung 8 mm Durchmesser in braun
Artikel-Nr.:
     755-SP3142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817049273
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Renovierungsdichtung
Schlauchdichtung

Die Schlauchdichtung SP3142 in der Farbe Braun hat einen Ankerfuß und ist sowohl für Türen als auch Fenster geeignet. Dort angebracht, erhöht diese Dichtung spürbar die Lärmschutzwerte und Wärmedämmung Ihrer Wohneinheit. Zudem bietet diese spezielle Form der Schlauchdichtung ein ausgezeichnetes Rückstellvermögen und hält auch noch nach Jahren der Nutzung, zuverlässig dicht. Schlauchdichtungen sind ein wichtiger Bestandteil von Türen und Fenster und vermögen es deren Lebensdauer zu erhöhen und auch langfristig ihre Effizienz sicherzustellen.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Braun
  • Höhe: 12 mm
  • Breite: 8 mm
  • Ø -Schlauch (außen): 8 mm
  • Nutbreite: 3 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Hinweis für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen erhalten Sie von uns kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben.

Unsere Schlauchdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein wasserdichtes Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Silikon
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -35° C bis +120° C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
3 - 3
Weitere Suchbegriffe: schlauchdichtung braun, renovierungsdichtung, braun, Silikon, 1 Hohlkammer, Holz, Fensterdichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.