Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchdichtung 10 mm Durchmesser in weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schlauchdichtung 10 mm Durchmesser in weiß
Schlauchdichtung 10 mm Durchmesser in weiß
Schlauchdichtung 10 mm Durchmesser in weiß
Schlauchdichtung 10 mm Durchmesser in weiß
Artikel-Nr.:
     755-SP0590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817046098
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Renovierungsdichtung
Schlauchdichtung

Die Schlauchdichtung SP0590 in der Farbe Weiß hat einen Ankerfuß und eignet sich besonders für Türen und Fenster aus Holz. Sie verfügt über einen Faden als Dehnungssperre.
Wird die Dichtung korrekt angebracht, erhöht sie spürbar die Wärmedämmung Ihrer Wohneinheit und sorgt für einen guten Lärmschutz. Aufgrund des verwendeten Materials, bietet diese Dichtung ein hervorragendes Rückstellvermögen und zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Schlauchdichtungen vermögen es die Lebensdauer von Fenstern und Türen zu erhöhen und ihre Effizienz sicherzustellen.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 14,5 mm
  • Breite: 10 mm
  • Ø -Schlauch (außen): 10 mm
  • Nutbreite: 3 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Auskunft für Sie: Um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Dichtungsmaterial haben, schneiden wir bei jedem Verkauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

Unsere Schlauchdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Silikon
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -35° C bis +120° C
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
3 - 3
Weitere Suchbegriffe: schlauchdichtung weiß, renovierungsdichtung, weiß, Silikon, Holz, Fensterdichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.