Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchdichtung 10 mm Durchmesser in grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schlauchdichtung 10 mm Durchmesser in grau
Schlauchdichtung 10 mm Durchmesser in grau
Schlauchdichtung 10 mm Durchmesser in grau
Schlauchdichtung 10 mm Durchmesser in grau
Artikel-Nr.:
     755-SP0565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817046067
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Renovierungsdichtung
Schlauchdichtung

Die Schlauchdichtung SP0565 in der Farbe Grau hat einen Tannenbaumfuß und ist speziell als Möbeldichtung geeignet. Sie kann aber auch in Türen und Fenster Verwendung finden.
Dort angebracht, erhöht diese Dichtung spürbar die Lärmschutzwerte und Wärmedämmung Ihrer Fenster und Türen. Zudem bietet diese spezielle Form der Schlauchdichtung ein ausgezeichnetes Rückstellvermögen und hält auch noch nach Jahren der Nutzung, zuverlässig dicht. Schlauchdichtungen ein wichtiger Bestandteil von Türen und Fenster und vermögen es deren Lebensdauer zu erhöhen und Effizienz sicherzustellen.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Grau
  • Höhe: 15 mm
  • Breite: 10 mm
  • Ø -Schlauch (außen): 10 mm
  • Nutbreite: 3 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Auskunft für Sie: Wir liefern Ihnen bei jedem Kauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge mit.

Unsere Schlauchdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Gummi auch dort ein winddichtes Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Silikon
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -35° C bis +120° C
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
3 - 3
Weitere Suchbegriffe: schlauchdichtung grau, renovierungsdichtung, grau, Silikon, Holz, Fensterdichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.