| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP0053 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817044537 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung SP0053 in der Farbe Beige wird häufig im Blendrahmen oder im Flügel von Kaupp Fenster montiert. Diese Dichtung verhindert dort das Eindringen von Zugluft und Feuchtigkeit in Ihre Wohneinheit. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem wird durch die spezielle Form dieser Anschlagdichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet. Details zur Dichtung - Farbe: Beige
- Länge: 2000 mm
- Höhe: 11,6 mm
- Breite: 12 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: Kunststoff
Besonderheiten der Dichtung - Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Sowohl wasserverdünnbare Acrylat-Lacke als auch sämtliche umweltfreundliche Lacke sind mit der Dichtung kompatibel
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Wir sind bestrebt, Nachhaltigkeit durch die Schaffung von Produkten zu gewährleisten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
Zu Ihrer Information: Wir fügen bei jedem Kauf kostenlos ein Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial zu Verfügung haben. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Material: | Kunststoff | Einbauort: | Fenster | Einbau in Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beige, Kunststoff, Holz |
| | |
| |