| |
|
| Artikel-Nr.: 755-SP0051 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817044513 |
| |
|
| | |
| Die Anschlagdichtung SP0051 in der Farbe Weiß wird häufig im Blendrahmen oder im Flügel von Kaupp Fenster montiert. Diese Dichtung verhindert dort das Eindringen von Zugluft und Feuchtigkeit in Ihre Wohneinheit. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem wird durch die spezielle Form dieser Anschlagdichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet. Details zur Dichtung - Farbe: Weiß
- Länge: 2000 mm
- Höhe: 11,6 mm
- Breite: 12 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: Kunststoff
Besonderheiten der Dichtung - Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Wasserverdünnbare Acrylat-Lacke und alle umweltfreundlichen Lacke lassen sich bedenkenlos mit der Dichtung verwenden
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Unsere Bemühungen zur Nachhaltigkeit konzentrieren sich auf die Herstellung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
Eine wichtige Information für Sie: Zur Sicherstellung, dass Sie genug Material zum Einbau haben, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf ein kostenloses Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu. Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Einbauort: | Fenster | Einbau in Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |