| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1125 Herst.-Nr.: F1125 EAN/GTIN: 4052817026014 |
| |
|
| | |
| Die Flügelfalzdichtung F1125 in der Farbe Braun findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters. Details zur Dichtung - Farbe: Braun
- Höhe: 19,5 mm
- Breite: 5 mm
- Falzhöhe: 12 mm
- Nutbreite: 3 - 4 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Hinweis für Sie: Jeder Dichtungskauf beinhaltet kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, damit Sie genug Material haben. Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf einwandfreie Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -40° C bis +115° C | Falzbreite in mm: | 12 mm | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 3 - 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |