| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1124 Herst.-Nr.: F1124 EAN/GTIN: 4052817080535 |
| |
|
| | |
| Die Flügelfalzdichtung F1124 in der Farbe Papyrusweiß findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters. Details zur Dichtung - Farbe: Papyrusweiß
- Höhe: 19,5 mm
- Breite: 5 mm
- Falzhöhe: 12 mm
- Nutbreite: 3 - 4 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Als Hinweis für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen fügen wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, damit Sie genug Material haben. Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf anständige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Dichtungsleistung erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | papyrusweiß | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Falzbreite in mm: | 12 mm | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 3 - 3 | Selbstklebend: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |