| |
|
| Artikel-Nr.: 755-BW0004 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817010495 |
| |
|
| | |
| Die WIND-EX-RTK-1 Absenkdichtung BW0004 in der Farbe Weiß von Athmer stoppt die Zugluft unter Ihren Türen! Außerdem hilft sie Heizenergie für Sie zu sparen, da die Wärme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die WIND-EX-Automatic ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe senkt und hebt. Ganz ohne dabei über den Boden zu schleifen, schließt sie so den Spalt unter der Tür ab. Und darüber hinaus, sieht diese moderne Design-Sockelleiste an Ihrer Tür auch noch ausgesprochen gut aus. Technische Daten zur Absenkdichtung- Farbe: Weiß
- Türblattaußenmaß: 1110 mm
- Höhe: 44 mm
- Breite: 18,5 mm
- Befestigung: zum Aufschrauben
- Material der Dichtung: PVC
- Material des Profils: Aluminium
Besonderheiten der Absenkdichtung- Dank Regenabtropfkante für Außenbereich geeignet!
- gleicht einen Türspalt von bis zu 11 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung
- kürzbar um max. 125 mm
Zur Information für Sie: Eine WIND-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Wenige Schrauben genügen. Eine ausführliche Montageanleitung, die zeigt wie es gemacht wird, finden Sie immer auf der Verpackung. Das benötigte Zubehör ist beigepackt.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Aluminium | Einbauort: | Türen | Einbau in Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weiß, Aluminium, Holz, Türdichtung |
| | |
| |