Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wind-Ex RTK-1 860 mm lang in weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wind-Ex RTK-1 860 mm lang in weiß
Wind-Ex RTK-1 860 mm lang in weiß
Wind-Ex RTK-1 860 mm lang in weiß
Wind-Ex RTK-1 860 mm lang in weiß
Wind-Ex RTK-1 860 mm lang in weiß
Artikel-Nr.:
     755-BW0002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817010471
Suchbegriffe:
Wärmeschutzdichtung

Die WIND-EX-RTK-1 Absenkdichtung BW0002 in der Farbe Weiß von Athmer stoppt die Zugluft unter Ihren Türen!
Außerdem hilft sie Heizenergie für Sie zu sparen, da die Wärme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die WIND-EX-Automatic ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe senkt und hebt. Ganz ohne dabei über den Boden zu schleifen, schließt sie so den Spalt unter der Tür ab.
Und darüber hinaus, sieht diese moderne Design-Sockelleiste an Ihrer Tür auch noch ausgesprochen gut aus.

Technische Daten zur Absenkdichtung

  • Farbe: Weiß
  • Türblattaußenmaß: 860 mm
  • Höhe: 44 mm
  • Breite: 18,5 mm
  • Befestigung: zum Aufschrauben
  • Material der Dichtung: PVC
  • Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

  • Dank Regenabtropfkante für Außenbereich geeignet!
  • gleicht einen Türspalt von bis zu 11 mm aus
  • automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
  • einseitige Auslösung
  • kürzbar um max. 125 mm


Zur Information für Sie: Eine WIND-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Wenige Schrauben genügen. Eine ausführliche Montageanleitung, die zeigt wie es gemacht wird, finden Sie immer auf der Verpackung. Das benötigte Zubehör ist beigepackt.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Aluminium
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: weiß, Aluminium, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 34,85*
Ähnlich
k.A.
ab € 34,96*
Ähnlich
k.A.
ab € 30,86*
Ähnlich
k.A.
ab € 30,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 32,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 32,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 32,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.