Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchdichtung 8 mm Durchmesser in schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schlauchdichtung 8 mm Durchmesser in schwarz
Schlauchdichtung 8 mm Durchmesser in schwarz
Schlauchdichtung 8 mm Durchmesser in schwarz
Schlauchdichtung 8 mm Durchmesser in schwarz
Schlauchdichtung 8 mm Durchmesser in schwarz
Artikel-Nr.:
     755-BL0134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817003657
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Renovierungsdichtung
Schlauchdichtung

Die Schlauchdichtung BL0134 in der Farbe Schwarz zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Sie wird üblicherweise zum abdichten von Holzfenstern und Holztüren genutzt. Dort angebracht, erhöht diese Dichtung spürbar die Lärmschutzwerte und Wärmedämmung Ihrer Fenster und Türen. Zudem bietet diese spezielle Form der Schlauchdichtung ein ausgezeichnetes Rückstellvermögen und hält auch noch nach Jahren der Nutzung, zuverlässig dicht.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 12,5 mm
  • Breite: 8 mm
  • Ø -Schlauch (außen): 8 mm
  • Nutbreite: 4 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Auskunft für Sie: Wir fügen bei jeder verkauften Dichtung kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

Unsere Schlauchdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Gummi auch dort ein dichtes Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Silikon
Härte (Shore):
ca. 65°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-60°C bis +250°C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 4
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: schlauchdichtung schwarz, renovierungsdichtung, schwarz, Silikon, 1 Hohlkammer, Holz, Fensterdichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.