Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauseingangstürdichtung für 12 mm Falzbhöhe in braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hauseingangstürdichtung für 12 mm Falzbhöhe in braun
Hauseingangstürdichtung für 12 mm Falzbhöhe in braun
Hauseingangstürdichtung für 12 mm Falzbhöhe in braun
Hauseingangstürdichtung für 12 mm Falzbhöhe in braun
Hauseingangstürdichtung für 12 mm Falzbhöhe in braun
Artikel-Nr.:
     755-BL0003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817002551
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Absenkdichtung
Hauseingangstürdichtung
Haustürdichtung

Die Flügelfalzdichtung BL0003 in der Farbe Braun können Sie in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen einbauen, um sich vor Zugluft schützen. Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Braun
  • Höhe: 18 mm
  • Breite: 10 mm
  • Falzhöhe: 11,5 mm
  • Nutbreite: 5 - 6 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen schneiden wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material haben.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein hervorragendes Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Silikon
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-60°C bis +250°C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 5
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: Flügelfalzdichtung, Zimmertürdichtung, fensterdichtung braun, fensterdichtung, braun, Silikon, 2 Hohlkammern, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,06*
€ 7,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,30*
€ 5,12
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 4,30*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,32*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.