Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauseingangstürdichtung für 12 mm Falzhöhe in weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hauseingangstürdichtung für 12 mm Falzhöhe in weiß
Hauseingangstürdichtung für 12 mm Falzhöhe in weiß
Hauseingangstürdichtung für 12 mm Falzhöhe in weiß
Hauseingangstürdichtung für 12 mm Falzhöhe in weiß
Hauseingangstürdichtung für 12 mm Falzhöhe in weiß
Artikel-Nr.:
     755-BL0001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817002537
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Absenkdichtung
Hauseingangstürdichtung
Haustürdichtung

Die Flügelfalzdichtung BL0001 in der Farbe Weiß findet ihren Einsatz in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit und Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt dabei maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 18 mm
  • Breite: 10 mm
  • Falzhöhe: 11,5 mm
  • Nutbreite: 5 - 6 mm
  • Hohlkammer: 2
  • Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen, erhalten Sie von uns kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge dazu, damit Sie genug Material haben.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein ideales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Silikon
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-60°C bis +250°C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
2
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 5
Selbstklebend:
0
Weitere Suchbegriffe: Flügelfalzdichtung, Zimmertürdichtung, fensterdichtung weiß, fensterdichtung, weiß, Silikon, 2 Hohlkammern, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,24*
€ 7,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 4,30*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,30*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.