Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchdichtung 4 mm Durchmesser in braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schlauchdichtung 4 mm Durchmesser in braun
Schlauchdichtung 4 mm Durchmesser in braun
Schlauchdichtung 4 mm Durchmesser in braun
Schlauchdichtung 4 mm Durchmesser in braun
Artikel-Nr.:
     755-B0101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817002216
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Renovierungsdichtung
Schlauchdichtung

Die Schlauchdichtung B0101 in der Farbe Braun eignet sich besonders für Stahltüren. Wird die Dichtung korrekt angebracht, erhöht sie spürbar die Wärmedämmung Ihrer Wohneinheit und sorgt für einen guten Lärmschutz. Aufgrund des verwendeten Materials, bietet diese Dichtung ein hervorragendes Rückstellvermögen und zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Schlauchdichtungen vermögen es die Lebensdauer von Fenstern und Türen zu erhöhen und ihre Effizienz sicherzustellen.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Braun
  • Höhe: 7 mm
  • Breite: 5,3 mm
  • Schlauchdurchmesser: 4 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Bei jeder verkauften Dichtung rechnen wir zu Ihrer Sicherheit einen Zuschnitt von ca. 3-5 cm pro 5 Meter Länge ohne Aufpreis mit hinzu.

Unsere Schlauchdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) schonend, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am angenehmsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Silikon
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -35° C bis +120° C
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
3 - 3
Weitere Suchbegriffe: schlauchdichtung braun, renovierungsdichtung, braun, Silikon, 1 Hohlkammer, Holz, Fensterdichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.