| |
|
| Artikel-Nr.: 7532-9S6-3PB59H-052 Herst.-Nr.: 9S6-3PB59H-052 EAN/GTIN: 4711377036870 |
| |
|
| | |
| MSI 60,96cm (24 in) IPS FHD PRO MP243XPDE HDMI/DP 4ms Pivot - Flachbildschirm (TFT/LCD) - 60,96 cm - TFTs |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 16:9 1920 x 1080 bildschirm 23", bildschirm, bildschirm 16:9 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 131,33* | € 163,85* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 135,56* | € 168,75* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 137,49* | € 171,07* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 150,33* | € 184,23* | | | | Lager 7532 | | | | | | € 5,00* | ab € 161,68* | € 196,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7532 | | Versand: Lager 7532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|