Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen USB Type C Lade- und Datenkabel 3A 3m schwarz (US286)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen USB Type C Lade- und Datenkabel 3A 3m schwarz (US286)
Ugreen USB Type C Lade- und Datenkabel 3A 3m schwarz (US286)
Ugreen USB Type C Lade- und Datenkabel 3A 3m schwarz (US286)
6957303867882
Ugreen USB Type C Lade- und Datenkabel 3A 3m schwarz (US286)
Ugreen USB Type C Lade- und Datenkabel 3A 3m schwarz (US286)
Ugreen USB Type C Lade- und Datenkabel 3A 3m schwarz (US286)
Artikel-Nr.:
     279-HU-92316
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     92316
EAN/GTIN:
     6957303867882
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 3...
1/92312" USB Typ C – USB Typ C Kabel – 3 m – 3 A – 480 Mbit/s Ugreen US286

Das universelle USB-C/USB-C-Kabel der geschätzten Marke Ugreen eignet sich sowohl zum Laden mobiler Geräte als auch zum Übertragen von Daten .

Sein verzinnter, sauerstofffreier Kupferkern ermöglicht eine optimale Übertragungsgeschwindigkeit und einen Strom von bis zu 3 A. So können Sie unser Kabel in jeder Situation nutzen.

Darüber hinaus ist dieses Modell mit den Power Delivery- und Quick Charge- Standards kompatibel. Nach dem Anschluss an das entsprechende Netzladegerät laden Sie Ihre Geräte im Handumdrehen auf .

Für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Ugreen Kabels sind verstärkte Stecker und eine Gummiummantelung über die gesamte Kabellänge verantwortlich.

Spezifikation:

  • Marke: Ugreen
  • Modell: US286
  • Kabellänge : 3m
  • Anschlüsse : 2x USB Typ C
  • Strom : 3A
  • Datenübertragung : 480 Mbit/s
1/923127" 1/923123" 1/923125" 1/923126" 1/92312" 1/92312" 1/92312"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.