Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo L15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo L15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
Lenovo L15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
Lenovo L15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
Lenovo L15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
Lenovo L15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
Lenovo L15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
Lenovo L15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
Lenovo L15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
Lenovo L15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
Lenovo L15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
Lenovo L15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     752-767146
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     66E4UAC1WL
EAN/GTIN:
     0195891581117
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Lenovo L15
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
€ 4,90*
ab € 153,78*
€ 187,07*
€ 3,50*
ab € 164,43*
€ 197,12*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 163,51*
€ 197,13*
Frei Haus
ab € 170,97*
€ 205,47*
€ 6,90*
ab € 177,11*
€ 210,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.