Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MSA372M 512GB Interne mSATA SSD SATA III Industrial TS512GMSA372M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X967502
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GMSA372M
EAN/GTIN:
     0760557854548
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SATA III 6Gb/s MSA372M mSATA SSD von Transcend unterstützt die Serial ATA-Schnittstelle und ist mit einem leistungsstarken Controller ausgestattet, der rasante Leistung und langfristige Zuverlässigkeit bietet. Der kompakte mSATA-Formfaktor ist nur ein Achtel so groß wie eine standardmäßiges 2,5"-SSD und eignet sich daher perfekt für den Einsatz in platzbeschränkten tragbaren Geräten wie Ultrabooks, Tablet-PCs und schlanken Servern.
Features:
erfüllt die RoHS Standards
entspricht JDEC MO-300A
mit DDR3 DRAM Cache
MLC NAND Flash
Schlüsselkomponenten sind standardmäßig mit Corner Bond Technologie verstärkt
30µ" PCB-Goldkontakte
Power Shield (PS) zur Sicherstellung der Datenübertragungsintegrität und Minimierung der Datenbeschädigung im Laufwerk während eines abnormalen Stromausfalls
Entwickelt für den Einsatz im industriellen Temperaturbereich (-40℃ bis 85℃)
Unterstützt Transcend Scope Pro Software
Weitere Informationen:
Tiefe:
4.85 mm
Höhe:
29.85 mm
Formfaktor:
mSATA Modul
Breite:
50.8 mm
Schreiben (max.):
450 MB/s
Speicherkapazität:
512 GB
IOPS Schreibgeschwindigkeit (max.):
70000 IOPS
IOPS Lesegeschwindigkeit (max.):
70000 IOPS
Schnittstellen:
SATA III
Serie:
MSA372M
Ausführung:
Industrial
Produkt-Art:
Interne mSATA SSD
Lesen (max.):
550 MB/s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 365,01*
€ 415,13*
Frei Haus
ab € 356,71*
€ 415,90*
Frei Haus
ab € 473,75*
€ 536,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,13*
€ 494,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,27*
€ 491,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,54*
€ 473,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,53*
€ 464,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,01*
€ 434,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.