Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MSA372M - SSD - 512 GB - intern - mSATA - SATA 6Gb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend MSA372M mSATA 512 GB Serial ATA III MLC NAND
Transcend MSA372M mSATA 512 GB Serial ATA III MLC NAND
Artikel-Nr.:
     2753I-7523309
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GMSA372M
EAN/GTIN:
     0760557854548
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Transcend MSA372M - Solid-State-Disk - 512 GB - intern - mSATA - SATA 6Gb/s
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS512GMSA372M
Modell  MSA372M
EAN/UPC  0760557854548

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend MSA372M - Solid-State-Disk - 512 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  512 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor  mSATA
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, StaticDataRefresh Technology, Advanced Garbage Collection, DDR3 DRAM Cache, DevSleep-Modus, Advanced Global Wear Leveling, eingebautes BCH-ECC, Blockverwaltung, unterstützt Security Command, Corner Bond-Technologie, S.M.A.R.T., JEDEC MO-300A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  50.8 mm x 29.85 mm x 4.85 mm
Gewicht  8 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  512 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor  mSATA
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, StaticDataRefresh Technology, Advanced Garbage Collection, DDR3 DRAM Cache, DevSleep-Modus, Advanced Global Wear Leveling, eingebautes BCH-ECC, Blockverwaltung, unterstützt Security Command, Corner Bond-Technologie, S.M.A.R.T., JEDEC MO-300A
Breite  50.8 mm
Tiefe  29.85 mm
Höhe  4.85 mm
Gewicht  8 g
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  2.6
SSD-Leistung  2360 TB
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  550 MBps (lesen)/ 450 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write  70000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read  70000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,500,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s - 52-polig Mini-SATA
Kompatibles Schaltfeld  mSATA
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  2.64 Watt (aktiv)
0.4 Watt (Sleep-Modus)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, RoHS2, UKCA
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  20 g @ 7-2000 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
512 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
Multi-Level-Cell (MLC)
Formfaktor:
mSATA
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Breite:
50.8 mm
Tiefe:
29.85 mm
Höhe:
4.85 mm
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
2.6
SSD-Leistung:
2360 TB
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
550 MBps (lesen)/ 450 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write:
70000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read:
70000 IOPS
MTBF:
2,500,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s - 52-polig Mini-SATA
Kompatibles Schaltfeld:
mSATA
Energieverbrauch:
2.64 Watt (aktiv) , 0.4 Watt (Sleep-Modus)
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, RoHS2, UKCA
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb):
20 g @ 7-2000 Hz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 300,98*
€ 344,28*
Frei Haus
ab € 319,59*
€ 375,56*
Frei Haus
ab € 367,82*
€ 416,53*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 477,00*
€ 537,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,95*
€ 640,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,44*
€ 632,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,53*
€ 611,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,95*
€ 598,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,00*
€ 567,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.