Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W345921 Herst.-Nr.: XSFB6920E.EUR EAN/GTIN: 4548736016378 |
| |
|
| | |
| Diese großen 2-Wege-Lautsprecher legen Power in jeden Song. Ein MICA Matrix-Woofer und ein Hochtöner sorgen für satten, raumfüllenden Sound über den gesamten Frequenzbereich, und der Klang ist dank maximalem Power-Handling selbst bei höheren Lautstärken noch klar. Features: Maximale Belastbarkeit 420 W 2-Wege Koaxial Lautsprecher Schalldruck 92 dB Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1030 g | Belastbarkeit Musik (max.): | 420 W | Belastbarkeit RMS: | 60 W | Außen-Ø: | 150 x 230 mm (6 x 9") | Frequenzbereich: | 50 - 22000 Hz | Schalldruck: | 92 dB | Produkt-Art: | 2-Wege Einbau-Lautsprecher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 52,83* | € 71,01* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,39* | € 71,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,58* | € 72,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,23* | € 89,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 74,85* | € 96,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|