Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoradio Lautsprecher ExtraBass XSFB6920E.EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Autoradio Lautsprecher ExtraBass XSFB6920E.EUR
Autoradio Lautsprecher ExtraBass XSFB6920E.EUR
Artikel-Nr.:
     3517K-43851990
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XSFB6920E.EUR
EAN/GTIN:
     4548736016378
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher

Autoradio Lautsprecher ExtraBass XSFB6920E.EUR

Maximales Power-Handling mit 450 W Spitzenleistung und 60 W Nennleistung, 2-Wege Koaxial Lautsprecher, Schalldruck-Pegel: 92 dB, Custom Fit tauglich, Maße: 16x24 cm Durchmesser, Gewicht: 1040 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-Wege-System
Durchmesser:
240 mm
Montageart:
Einbau
Frequenz:
50..22000 Hz
Musikbelastbarkeit:
420 W
Nennbelastbarkeit:
60 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,35*
€ 70,89*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,22*
€ 71,05*
Frei Haus
ab € 55,59*
€ 72,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 72,41*
€ 92,21*
€ 3,50*
ab € 78,30*
€ 98,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.