Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Space Stroopwaffel Mega, Karamell, 80g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Space Stroopwaffel Mega, Karamell, 80g Packung
Space Stroopwaffel Mega, Karamell, 80g Packung
Artikel-Nr.:
     744-940-1
Hersteller:
     Zielback
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044146001503
Suchbegriffe:
Waffel-Gebäck
Waffelgebäck
Waffeln
waffel gebäck

Zutaten: 41% Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenmehl, pflanzliches Fett (Palm), Zucker, 5% Butter (Milch), Molkenerzeugnis, Stärke (Weizen), pflanzliches Öl (Raps), Backtriebmittel (E500), Sojamehl, Emulgatoren (Sojalecithine und E471), Salz, Magermilchpulver, Eier aus Bodenhaltung, Säureregulator (E330), Gewürze (Zimt). Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1916 kJ / 456 kcal
Fett: 18,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9,3 g
Kohlenhydrate: 68,5 g
davon Zucker: 37,2 g
Eiweiß: 3,5 g
Salz: 0,54 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zielback GmbH, Postfach 1106, 47628 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,98*
€ 2,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,50*
€ 1,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,25*
€ 1,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,19*
€ 1,27
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,15*
€ 1,23
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,93*
€ 1,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.