Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Weinland, Fruchtgummi, 30 Beutel, 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Weinland, Fruchtgummi, 30 Beutel, 100g
Haribo Weinland, Fruchtgummi, 30 Beutel, 100g
Haribo Weinland, Fruchtgummi, 30 Beutel, 100g
Haribo Weinland, Fruchtgummi, 30 Beutel, 100g
Artikel-Nr.:
     744-7692
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686310069
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Apfel, Rettich, Spirulina, Süßkartoffel, Karotte, Zitrone, Schwarze Johannisbeere, Hibiskus; Wein; Aroma; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Invertzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1459 kJ / 343 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 77 g
davon Zucker: 46 g
Eiweiß: 6,9 g
Salz: 0,07 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,71*
€ 29,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,46*
€ 29,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,23*
€ 28,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,15*
€ 26,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,79*
€ 26,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,13*
€ 21,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.