Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spunk Salz-Lakritz Pastillen, 20g Box


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spunk Salz-Lakritz Pastillen, 20g Box
Spunk Salz-Lakritz Pastillen, 20g Box
Spunk Salz-Lakritz Pastillen, 20g Box
Spunk Salz-Lakritz Pastillen, 20g Box
Artikel-Nr.:
     744-6777-1
Hersteller:
     Toms Gruppen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5774540680309
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
Lutsch-Pastillen

Zutaten: modifizierte Maisstärke, Zucker, Ammoniumchlorid 5%, Süßholzwurzelextrakt, Gelatine, Verdickungsmittel (Gummi Arabicum), Salz, Aromen, Pflanzenöl (Kokos, Raps), Überzugsmittel (Carnaubawachs).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1423 kJ / 340 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 78 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 4,4 g
Salz: 0,82 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Toms Gruppen A/S, Toms Allé 1, 27650 Dänemark

Weitere Suchbegriffe: Lutschpastillen, Pastillen, lutschpastillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,32*
€ 1,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,06*
€ 1,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,82*
€ 0,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,78*
€ 0,83
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,76*
€ 0,81
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,60*
€ 0,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.