Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sallos Schwarzweich Salmiak, Lakritz, 200g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sallos Schwarzweich Salmiak, Lakritz, 200g Beutel
Sallos Schwarzweich Salmiak, Lakritz, 200g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-6717-1
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300572064
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz katjes

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Stärke, 8% Süßholzsaft, Brauner Zuckersirup, Modifitzierte Stärke, 1,9% Salmiaksalz, Aromen, Maltodextrin. Kann Spuren von Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1474 kJ / 347 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 86 g
davon Zucker: 59 g
Eiweiß: 0,4 g
Salz: 0,04 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lakritz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,08*
€ 2,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,55*
€ 1,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,31*
€ 1,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,25*
€ 1,34
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,21*
€ 1,29
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,96*
€ 1,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.